Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245112701, Prüfpumpe RP50-S Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648556
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     60200
EAN/GTIN:
     4004625602003
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245112701, Prüfpumpe RP 50-S , Stahlbehälter ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen , Präzisions-Prüfpumpe für die Druck- und Dichtigkeitsprüfung mit Öl oder Wasser , Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage für eine präzise Messung , Schleppzeiger für Druckeinstellung und Bestimmung des Druckabfalls im System , Doppelventilsystem und Ventilspindeln mit rostfreiem Kugelkopf für die Druckkonstanz , Exakte Druck-Feineinstellung und eine Eigenprüfung der Pumpe durch das Doppelventilsystem möglich ,Druckprüfung von Leitungssystemen im Wohnungsbau und Gewerbe sowie industriell genutzten Behälternbis 60 bar , Manometer mit 3 internationalen Maßeinheiten (bar, psi, MPa) , Feststellbarer und robuster Handgriff zur optimalen Kraftübertragung, dient auch als Tragegriff , Stahlblechbehälter mit DURAMANT®-Beschichtung RP 50-S Druck- und Prüfbereich 0–60 bar mit 1-bar-Teilung 0–860 psi mit 20-psi-Teilung 0–6 MPa mit 0,1-MPa-Teilung, Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7845 GRAMM
Saugvolumen:
45 ml/Hub
Anschluss:
1/2 Zoll
Behältervolumen:
12 l
Abmessungen L x B x H:
720 x 170 x 260 mm
Gewicht:
8 kg
Markenname:
Rothenberger
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
60200
Weitere Suchbegriffe: rothenberger druckprüfpumpe, luftpumpe, Pumpe, PRÜFPUMPE,, 60200, 4004625602003, 579407, 1471710
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 207,55*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 207,56*
€ 4,90*
ab € 193,27*
€ 208,23*
5 Tage
199
€ 4,90*
ab € 195,31*
€ 209,32*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 220,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
61130
ab € 103,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.