Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243312070, Karosseriezange 300mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648504
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     55 00 300
EAN/GTIN:
     4003773039402
Suchbegriffe:
Abreißzange
Karosseriezange
Beisszange
Kantenzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243312070, Karosserie-Abreißzange , Kopf poliert , Griffe schwarz atramentiert , Spezial-Werkzeugstahl , DIN ISO 5743 , Mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung , Speziell für den Hufschmied, weiterhin im Karosseriebau für Demontagearbeiten geeignet, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
794 GRAMM
Länge:
300 mm
Kopfbreite:
20 mm
Norm:
DIN ISO 5743
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
55 00 300
Weitere Suchbegriffe: Universal Kneifzange, Beschlagzange, Hufbeschlagzange, Huf-Schneidezange, Hufschneidezange, Hufzange, beisszange knipex, beißzange, beisszange 300 mm, KAROSSERIEZANGE,, Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Schneidepinzette, Schneidpinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, 5500/300, 4003773039402, 55 00 300, 738411, 1472410
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 28,52*
€ 34,94*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 34,95*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,42*
€ 34,99*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 28,79*
€ 35,26*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 32,06*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.