Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648248 Herst.-Nr.: 26156 EAN/GTIN: 4010995261566 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240705605, Wechselklinge für TORX PLUS®-Schrauben , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , 6-kant-Schaft, 4 mm , Klingenspitze Wiha ChromTop®, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18 GRAMM | Größe: | 20 IP | max. Drehmoment: | 8,0 N·m | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 26156 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, drehmomentklinge torx t20, Torque-Wechselklinge, WECHSELKLINGE, Drehmomentklinge (TORX PLUS®), Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, 26156, 4010995261566, 28596020, 1015623, 1478479 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 2,97* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,30* | € 3,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,33* | € 3,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,46* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|