Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648241 Herst.-Nr.: 26072 EAN/GTIN: 4010995260729 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240705598, Wechselklinge für TORX PLUS®-Schrauben , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , 6-kant-Schaft, 4 mm , Klingenspitze Wiha ChromTop®, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 16 GRAMM | Größe: | 8 IP | max. Drehmoment: | 2,0 N·m | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 26072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher ip 8, Torque-Wechselklinge, WECHSELKLINGE, Drehmomentklinge (TORX PLUS®), Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, 26072, 4010995260729, 28596008, 1015618, 1477377 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 2,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,28* | € 3,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,31* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|