Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802257, "Drehmomentschlüssel DREMASTER K 20-100Nm 1/2"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648049
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641232
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802257, Drehmomentschlüssel DREMASTER K, mit Pilzkopf-Umsteck-4-kant , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Doppelskala N·m/lbf·ft mit Einheitenumschalter , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher , Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe , Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ IIKlasse A , Pilzkopf-Umsteck-4-kant mit Kugelsicherung Lieferung: In Kunststoffbox, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
20 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
100 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
15 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
75 lbf·ft
Skaleneinteilung:
5/0,5 N·m
4-kant-Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
424 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2641232
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, DMK 100, 4002805931370, 2641232, 541328, 1499620
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 140,73*
€ 161,69*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 141,06*
€ 161,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 161,78*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 162,51*
Lager 260
100
Frei Haus
ab € 149,11*
€ 170,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 278,91*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,77*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,77*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,49*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,84*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 377,57*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,55*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,27*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,74*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 298,45*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,73*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.