| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-641892 Herst.-Nr.: DGKD740144 EAN/GTIN: 4011666404848 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356868250, Ausblaspistole AP-Vario-P Mit schlag- und stoßfestem Kunststoff ist diese Ausblaspistole besondersrobust und bruchsicher. Sie eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen. Produkteigenschaften: , Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel , Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse , Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer, Fabrikat: Schneider Druckluft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120 GRAMM | Typ: | AP-Vario-P | Luftbedarf: | 222 l/min | Arbeitsdruck: | 46 bar | Gewicht: | 0,12 kg | Herstellername: | Schneider Druckluft GmbH | Herstellerartikelnummer: | DGKD740144 | Markenname: | Schneider Airsystems |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,16* | € 25,34* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 25,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 19,58* | € 26,97* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,66* | € 27,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,50* | € 38,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|