Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000262, Kompressor CompactMaster 310-10-20 WX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641880
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121090452
EAN/GTIN:
     4011666058935
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000262, Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 WX Dieses Aggregat ist komfortabel zu handhaben – ein Bedientableau macht es möglich. Hier können alle Armaturen einfach eingestellt werden. Produkteigenschaften: , Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert , Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich imBedientableau , Handlich dank Softgummirädern Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Nebelöler, 4 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38940 GRAMM
Typ:
CPM 310-10-20 WX
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
290 l/min
Füllleistung:
195 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
20 l
Abmessung (L x B x H):
520 x 430 x 860 mm
Gewicht:
33 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121090452
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,34*
€ 797,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,16*
€ 803,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,80*
€ 949,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,61*
€ 939,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,25*
€ 890,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,34*
€ 813,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.