Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000261, Kompressor CompactMaster 310-10-20 W Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641879
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121090453
EAN/GTIN:
     4011666058942
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000261, Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht: Dieses Aggregat bietet gleichermaßen Mobilität wie Leistungsstärke. Produkteigenschaften: , Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert , Robust durch angeschweißten Armaturenschutz , Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder , Arbeitsdruck- und Behältermanometer Lieferumfang: Kompressor,Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35580 GRAMM
Typ:
CPM 310-10-20 W
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
290 l/min
Füllleistung:
195 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
20 l
Abmessung (L x B x H):
520 x 430 x 860 mm
Gewicht:
32 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121090453
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,88*
€ 595,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,10*
€ 598,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,04*
€ 708,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,04*
€ 706,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,92*
€ 674,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,88*
€ 605,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.