Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356906990, Winkelschleifer AGV 15-125 XE ProTec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-641628
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428127
EAN/GTIN:
     4002395239658
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356906990, Winkelschleifer AGV 15-125 XE ProTector Dieser Winkelschleifer ist besonders gegen Schleifstaub gesichert: Dafür sorgen L-Shape-Ventilationsöffnungen, die das Ansaugen von Staub verhindern. Produkteigenschaften: , Elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz , Schutzhauben-Schnellverstellung , Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer , Drehzahlelektronik mit Überlastschutz und Anti-Kickback , FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel , AVS-Zusatzhandgriff Lieferumfang: Maschine, 4 m Netzkabel, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3665 GRAMM
Typ:
AGV 15-125 XE ProTector
Leistung:
1550 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
280011000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen:
4,7 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,6 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933428127
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 56906990, WINKELSCHLEIFER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 206,08*
€ 242,56*
€ 4,90*
ab € 205,30*
€ 242,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 243,36*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,41*
€ 244,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,64*
€ 253,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.