Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-636976 Herst.-Nr.: 050261 EAN/GTIN: 4014651502611 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243602027, Spannungsprüfer DUSPOL®, Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters, Vibrationsalarm, MesskategorieCAT IV 600V, CAT III 1000 V, Geprüft und zugelassen nach IEC/EN61243-3 (DIN VDE 0682-401), Fabrikat: Benning Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 324 GRAMM | Anzeige: | LED/Tauchspule | Anzeigestufen: | 12–1000 V | Phasenprüfung: | LCD | Polaritätsprüfung: | LED | Herstellerartikelnummer: | 50261 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, drehfeldprüfer benning, drehfeldanzeiger, 4014651502611, SPANNUNGSPRÜFER, 1477705 |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,52* | € 47,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,82* | € 47,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,19* | € 48,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,83* | € 50,40* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,44* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|