Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308534, Doppelringschlüssel DIN837B 46x50mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-635579
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056620
EAN/GTIN:
     4010886605660
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308534, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1035 GRAMM
Schlüsselweite:
46 x 50 mm
Länge:
473 mm
Norm:
DIN 837 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6056620
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 46x50, 4010886605660, 4 46X50, 6056620, 439278, 1483604
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 81,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,42*
€ 81,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 81,71*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 64,70*
€ 82,16*
Lager 260
31
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 84,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,60*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,48*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,95*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,23*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,30*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 51,99*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,33*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.