Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308459, Doppelringschlüssel DIN837B 10x11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-635559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053440
EAN/GTIN:
     4010886605349
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308459, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Länge:
131 mm
Norm:
DIN 837 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6053440
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 10x11, 4010886605349, 4 10X11, 6053440, 439255, 1483589
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 10,23*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 10,26*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 10,54*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 10,62*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.