Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-632133 Herst.-Nr.: 044084 EAN/GTIN: 4014650440846 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243602063, Digital-Multimeter MM P3 , Kleines und handliches Multimeter im Pocketformat, 132 x 85 x 19 mm, nur 130 g inklusive Zubehör , Überlastschutz in allen Bereichen und automatische Abschaltung nach 30 Minuten (deaktivierbar) , Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung. Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V Lieferung: Im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung und 2 Micro-Batterien 1,5 V., Fabrikat: Benning Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 246 GRAMM | Gleichspannung: | 0,1 mV600 V | Wechselspannung: | 0,1 mV600 V | Widerstand: | 0,1 Ohm40 Ohm | Durchgang: | ja | Frequenz: | 0,001 Hz5 MHz | Kapazität: | 10 pF100 µF | Messverfahren: | RMS | Anzeige: | LCD | Markenname: | Benning | Herstellername: | Benning Elektrotechn. u. Elektronik | Herstellerartikelnummer: | 044084 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, iPod Zubehör, spannungsprüfer duspol, alarm summer, Benning, DIGITAL-MULTIMETER,, 4014650440846, 1473489 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 47,61* | € 55,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 49,24* | € 58,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 50,64* | € 58,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,84* | € 59,09* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,15* | € 62,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|