Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230909203, Reinigungsscheibe ROLOC 76,2mm A medium 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630918
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000046261
EAN/GTIN:
     0048011642062
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe roloc 76,2 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230909203, Roloc™-Reinigungsscheibe BF-DR Das Roloc™-Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen vonCDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. , Korund , Faservlies, Geeignet zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen , Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Farbe:
lila
max. Drehzahl:
15000 min-1
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000046261
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, Reinigungsscheibe, REINIGUNGSSCHEIBE, 0048011642062, 1489823
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,81*
4 Tage
356
25
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 2,99*
2 Tage
275
25
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,04*
2 Tage
275
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.