Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630837 Herst.-Nr.: 17671 EAN/GTIN: 4005069176716 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256305268, Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic , Extrastarkes und längs geripptes Leichtmetall-Rechteckprofil , 2 gefräste Messflächen , Durchgehende Anreißkante über die volle Länge , Abnehmbare Endkappen aus 2-Komponenten-Kunststoff , Mit Durchgrifföffnung in 2-Komponenten-Technik , Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft , Verzögerungsfreie Messwertermittlung , Zwei Displays zum leichten Ablesenauch von oben (schmale Stirnseite), mit zuschaltbarer Beleuchtung , Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse , HOLD-Funktion , LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Länge , Schutzart IP65 , Integrierte Rutsch-Stopper für festen Sitz , Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m , Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2°, Fabrikat: Stabila Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1322 GRAMM | Länge: | 81 cm | Markenname: | STABILA | Herstellername: | STABILA Messgeräte | Herstellerartikelnummer: | 17671 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Wasserwaage, Wasserwaagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stabila wasserwaage 80 cm, digital wasserwaage, digital-wasserwaage stabila, ELEKTRONIK-WASSERWAAGE, 4005069176716, 1490544 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,72* | € 178,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,72* | € 179,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,30* | € 189,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,99* | € 191,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,91* | € 193,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|