Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235122016, Vlies-Schleifstift 60x50x 6mm K280 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630796
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784914635
EAN/GTIN:
     4317784914635
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
vlies schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235122016, Vliesschleifstift , Korund , Faservlieskörper , Schaft-Ø 6 mm , Für den Endschliff, für das Mattieren und Satinieren von profilierten Werkstücken , Zur Bearbeitung von Normalstahl und Edelstahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87 GRAMM
Ø x Höhe:
60 x 50 mm
Feinheitsgrad:
sehr fein
Körnung:
280
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784914635
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Vlies-Schleifstift, VLIESSCHLEIFSTIFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
87
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,56*
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,58*
€ 9,80*
ab € 7,60*
€ 10,83*
€ 9,80*
ab € 7,62*
€ 10,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.