| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630794 Herst.-Nr.: 4317784914611 EAN/GTIN: 4317784914611 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4235122010, Vliesschleifstift , Korund , Faservlieskörper , Schaft-Ø 6 mm , Für den Endschliff, für das Mattieren und Satinieren von profilierten Werkstücken , Zur Bearbeitung von Normalstahl und Edelstahl, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 61 GRAMM | Ø x Höhe: | 60 x 50 mm | Feinheitsgrad: | grob | Körnung: | 100 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784914611 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 10,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,41* | € 10,73* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,61* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,60* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|