Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215324112, Schruppfr. D844K HSSE 10,0mm NR Z4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-629390
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911177
EAN/GTIN:
     4317784911177
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215324112, Schruppfräser – kurz, HSS-Co5, Typ NR, 4 Zähne, Oberfläche blank , Ausführung: kurz , HSS-Co8 , Typ NR , 4 Schneiden , DIN 844-K , DIN 1835-B , Schruppverzahnt , Drallwinkel 30° , Zum Umfangs- und Bohrfräsen , Stirn-, seitliches und diagonales Fräsen , Mit Zentrumschnitt Bis 20 mm mit Zentrumschnitt. Schruppfäser zum Umfang- und Bohrfräsen geeignet., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Ø d1 k12:
10 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
30
Gusseisen:
25
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 844-K
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784911177
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 17,16*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,23*
€ 9,80*
ab € 12,29*
€ 17,60*
€ 9,80*
ab € 12,26*
€ 17,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.