| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629386 Herst.-Nr.: 4317784911139 EAN/GTIN: 4317784911139 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215324100, Schruppfräser – kurz, HSS-Co5, Typ NR, 4 Zähne, Oberfläche blank , Ausführung: kurz , HSS-Co8 , Typ NR , 4 Schneiden , DIN 844-K , DIN 1835-B , Schruppverzahnt , Drallwinkel 30° , Zum Umfangs- und Bohrfräsen , Stirn-, seitliches und diagonales Fräsen , Mit Zentrumschnitt Bis 20 mm mit Zentrumschnitt. Schruppfäser zum Umfang- und Bohrfräsen geeignet., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15 GRAMM | Ø d1 k12: | 6 mm | Schneidenlänge l2: | 13 mm | Gesamtlänge l1: | 57 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 6 mm | Stahl <850 N: | 30 | Gusseisen: | 25 | Emulsion: | empfohlen | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 844-K | Werkstoff: | HSS-Co8 | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784911139 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 6mm, HSSE-Fräser, SCHRUPPFRÄSER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 14,85* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,31* | € 14,92* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,59* | € 15,28* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,62* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|