Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215417130, "Maschinensägeblatt 400x30x1,50 10Z/"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-629177
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784910026
EAN/GTIN:
     4317784910026
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400x30x1,5 10z
maschinen sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215417130, Maschinensägeblatt, FORUM , HSS-Maschinensägeblatt mit 0° Spanwinkel , Aus HSS-Stahl 1.3343 (DMo5)im Vakuum gehärtet, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
151 GRAMM
Länge:
400 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,5 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø:
8,5 mm
Spannloch-Typ:
mittig
Stahl <850 N:
empfohlen
INOX:
geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-DMo5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784910026
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, Sägeblatt, MASCHINENSÄGEBLATT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,77*
Lager 260
56
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,82*
€ 9,80*
ab € 6,26*
€ 9,07*
€ 9,80*
ab € 6,27*
€ 9,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.