| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629164 Herst.-Nr.: 4317784909723 EAN/GTIN: 4317784909723 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234203200, Diamant-Schleiftopf , Doppelreihig mit Diamantsegmenten besetzt , Trockenschliff für Winkelschleifer und Bodenschleifmaschinen , Zum Abschleifen von Rückständen, Ebnen, Nivellieren und Aufrauen vonBeton, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 494 GRAMM | Ø x Bohrung: | 125 x 22,23 mm | Bauhöhe: | 21 mm | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784909723 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,49* | € 31,11* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,53* | € 31,25* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,16* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,10* | € 31,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,33* | € 39,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|