Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230907313, Grobreinigungssch. 125mm m.Teller FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-628110
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890458
EAN/GTIN:
     4317784890458
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 125mm forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230907313, Grobreinigungsscheibe, Korundkorn, Robustes Faservlies, Glasgewebeteller, Normbohrung 22,23 mm, Zum Entfernen von Rost, Korrosion, Beschichtungen und Anlauffarben, Zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89 GRAMM
Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
extragrob
max. Drehzahl:
10000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784890458
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 125mm, 30907313, GROBREINIGUNGSSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
727
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,52*
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,53*
€ 9,80*
ab € 4,65*
€ 6,72*
€ 9,80*
ab € 4,63*
€ 6,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.