Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212004806, Stufenb.HSSspiralg.TiAlN 6-30,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627834
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906968
EAN/GTIN:
     4317784906968
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212004806, Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, Oberfläche TiAlN-beschichtet , Werksnorm , HSS , Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Spiralgenutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
181 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø h8:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906968
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, HSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,82*
€ 82,80*
Lager 260
20
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 83,13*
€ 4,80*
ab € 69,44*
€ 87,05*
€ 4,80*
ab € 69,93*
€ 87,05*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 95,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.