Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212102014, Univ.-Stufenb. HSS 12-20,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-627789
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906463
EAN/GTIN:
     4317784906463
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212102014, Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Schaft-Ø h8:
9 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906463
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, UNIVERSALSTUFENBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 33,75*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 33,82*
€ 4,80*
ab € 26,77*
€ 35,45*
€ 4,80*
ab € 26,73*
€ 35,45*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.