Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230907621, Schleifschwamm 2-seitig 125x98x13mm P180 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626716
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032125
EAN/GTIN:
     4046719081462
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
schleifschwamm körnung 180
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230907621, Schleifschwamm, Silicium-Carbid, 2-seitig beschichtet , Polyurethan-Schaumstoffunterlage , 125 x 98 x 13 mm , Für den Konturen- und Profilschliff, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Feinheitsgrad:
superfein
Körnung:
180
Kunststoff:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000032125
Weitere Suchbegriffe: QR4026817, SCHLEIFSCHWAMM,, 4046719081462, 1488065
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
10
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,61*
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,63*
4 Tage
305
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Lager 260
305
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.