Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802153, "Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-623727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7717160
EAN/GTIN:
     4002805857212
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1500-300...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802153, Drehmomentschlüssel DREMOMETER, in Kartonage, mit Prüfzertifikat , Drehmoment einstellbar , Lesbarüber Skala , Aluminium-Gehäuse , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: Mit rückführbarem Prüfzertifikat. Vorteil: Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Werteverschiebungen. Eingestelltes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhändig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15350 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
1500 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
3000 N·m
Skaleneinteilung:
50 N·m
4-kant-Antrieb:
1 1/2 Zoll
Länge:
10372454 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7717160
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 8572-01, 4002805857212, 7717160, 541367, 1507039
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.720,07*
€ 1.797,37*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.720,27*
€ 1.797,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.720,28*
€ 1.797,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.720,28*
€ 1.797,59*
Lager 260
22
Frei Haus
ab € 1.815,25*
€ 1.895,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.895,70*
€ 2.255,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,38*
€ 2.240,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,10*
€ 2.188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,25*
€ 2.160,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 62,03*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 65,53*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 80,10*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 115,97*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 299,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.