Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221214013, Kunstbohrer HW Profi 20x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623530
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     043002000
EAN/GTIN:
     9002696014089
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 20 mm
kunstbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221214013, HW-Kunstbohrer , 2 HM-Vorschneider , Zentrierspitze , 2 Hauptschneiden , Abgesetzter zylindrischerSchaft , Zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Ø:
20 mm
Schaft:
10 x 30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
Fisch
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
43002000
Weitere Suchbegriffe: KUNSTBOHRER, 9002696014089, 1502380
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 14,39*
€ 18,49*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 18,49*
1 Tag
13
4
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 19,35*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 19,48*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 13,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001600
ab € 13,05*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,42*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,82*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,85*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 16,20*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 16,93*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,34*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.