Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215505025, Lochsäge Flachschn.HM 20,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622746
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832809
EAN/GTIN:
     4317784832809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 20mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215505025, HM-Lochsäge, Flachschnitt , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Flachschnitt , Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder , Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm , Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm werden spezialgehärtete Aufnahmehalter verwendet , Topfhöhe: 12 mm , Ø 16–50 mm mit 10-mm-Schaft , Ø 51–120 mm mit 13-mm-Schaft, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108 GRAMM
Sägen-Ø:
20 mm
empf. (U/min-1) Baustahl:
796
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
398
empf. (U/min-1) Gusseisen:
876
empf. (U/min-1) Messing:
955
empf. (U/min-1) Aluminium:
1115
PG/metrisch:
M20
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
INOX:
30
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784832809
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, QR4024954, HM-LOCHSÄGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,37*
€ 25,34*
Lager 260
76
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,43*
€ 4,80*
ab € 19,10*
€ 26,47*
€ 4,80*
ab € 19,11*
€ 26,47*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.