Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215309043, Scheibenfr. D1834A HSSCo5100x 2,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-622177
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823715
EAN/GTIN:
     4317784823715
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215309043, Schmaler Scheibenfräser , HSS-Co5 , Typ H , DIN 1834 Form A , Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 , Kreuzverzahnt , Spanwinkel 12° , Drallwinkel 10° , Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten , Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155 GRAMM
Ø d1 js16 x Breite b k11:
100 x 2 mm
Bohrung d2 H7:
32 mm
Zähnezahl:
36
Stahl <850 N:
32
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
16
Gusseisen:
22
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1834-A
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823715
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, QR4024616, SCHEIBENFRÄSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,20*
€ 77,87*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 78,17*
€ 4,80*
ab € 64,73*
€ 80,83*
€ 4,80*
ab € 64,52*
€ 80,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 88,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.