Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215309019, Scheibenfräser D1834A HSSCo563x 3,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-622169
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823630
EAN/GTIN:
     4317784823630
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215309019, Schmaler Scheibenfräser , HSS-Co5 , Typ H , DIN 1834 Form A , Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 , Kreuzverzahnt , Spanwinkel 12° , Drallwinkel 10° , Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten , Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
Ø d1 js16 x Breite b k11:
63 x 3 mm
Bohrung d2 H7:
22 mm
Zähnezahl:
28
Stahl <850 N:
32
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
16
Gusseisen:
22
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1834-A
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823630
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, QR4024616, SCHEIBENFRÄSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 56,22*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 56,46*
€ 4,80*
ab € 45,78*
€ 60,20*
€ 4,80*
ab € 45,98*
€ 60,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.