Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212102013, Univ.-Stufenb. HSS 4-20,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621827
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811064
EAN/GTIN:
     4317784811064
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212102013, Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , 2 Schneiden , Kantenbrecher , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert , Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811064
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer, UNIVERSALSTUFENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,62*
Lager 260
106
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 25,73*
€ 4,80*
ab € 19,32*
€ 26,67*
€ 4,80*
ab € 19,49*
€ 26,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.