Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603153, Werkst.Maßstab DIN866 B 1000x30x 6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620392
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859394
EAN/GTIN:
     4317784859394
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603153, Werkstatt-Maßstab , DIN 866 B, aus Normalstahl , Mit 10 mm Schutzende rechts , Für genaues Anreißen und Messen im Maschinenbau und im Werkstattbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Norm:
DIN 866 B
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859394
Weitere Suchbegriffe: maßstab stahl 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Massstab, WERKSTATT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,01*
€ 42,92*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 43,06*
€ 4,80*
ab € 34,39*
€ 45,59*
€ 4,80*
ab € 34,23*
€ 45,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.