Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250219016, Gradmesser m.Festst. 150/200 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620246
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858410
EAN/GTIN:
     4317784858410
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser gradbogen 150mm schenke...
gradmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250219016, Gradmesser, Spezialstahl , Genauigkeit nach Werksnorm , Offener, halbrunder Bogen , Zum Messen vonWinkelgraden 0 bis 180° , Mit Feststellschraube , Aus Spezialstahl, matt verchromt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
291 GRAMM
Gradbogen:
150 mm
Schenkellänge:
200 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784858410
Weitere Suchbegriffe: forum gradmesser, Feststeller, GRADMESSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 23,37*
Lager 260
168
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 23,47*
€ 4,80*
ab € 17,16*
€ 24,55*
€ 4,80*
ab € 17,06*
€ 24,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.