| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620085 Herst.-Nr.: 4317784843843 EAN/GTIN: 4317784843843 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243311059, Sicherungsringzange für Außenringe, gerade, Chrom-Vanadium-Stahl , Kopf poliert , Griffe mit Kunststoffhüllen , DIN 5254-A , Öffnungsfeder, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Größe: | A 3 | Wellen-Ø: | 40100 mm | Länge: | 225 mm | Norm: | DIN 5254 A | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784843843 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange a1, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, SICHERHEITSRINGZANGE, Innensicherungsring Zange, Sicherungszange Innenring |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 16,61* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,64* | € 16,69* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,92* | € 17,16* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,90* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|