| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619944 Herst.-Nr.: 4317784857437 EAN/GTIN: 4317784857437 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250201050, Werkstattwinkel ohne Anschlag, DIN 875/II, Form A , Aus Spezialstahl , Rechtwinkligkeits- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/II , Prüfflächen und Flachseiten geschliffen , Für genaues Arbeiten imMetallbau und Werkstattbereich, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Schenkellänge: | 75 x 50 mm | Querschnitt: | 15 x 5 mm | Norm: | DIN 875/II | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784857437 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4029575, FLACHWINKEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 7,46* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,56* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,39* | € 7,83* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,43* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|