Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235413022, Gummikörper 6mm Schaft 60x30mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619913
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849654
EAN/GTIN:
     4317784849654
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifbandkörper 30 x 30 mm
schleifbandkörper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235413022, Schleifhülsenträger , Geschlitzter Gummikörper , Für die Aufnahme von Schleifhülsen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Ø x Höhe:
60 x 30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl bis:
9500 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849654
Weitere Suchbegriffe: schleifzylinder schaft 6, Schleifhülse, GUMMIKÖRPER, Schleifhülsenträger, Schleifkappenhalter, schleifkappenträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 21,22*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 21,29*
€ 4,80*
ab € 15,44*
€ 22,00*
€ 4,80*
ab € 15,43*
€ 22,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.