| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619905 Herst.-Nr.: 4317784849579 EAN/GTIN: 4317784849579 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4235405016, Schleifhülse , Korund , Stabile Unterlage , Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3 GRAMM | Abmessungen: | 22 x 20 mm | Körnung: | 150 | Stahl: | empfohlen | Kunststoff: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784849579 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,53* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,322* | € 0,532* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,322* | € 0,532* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|