Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234810010, Fächerschleifer 80x40x 6mm K 40 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619850
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848978
EAN/GTIN:
     4317784848978
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234810010, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
192 GRAMM
Ø x Höhe:
80 x 40 mm
Körnung:
40
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
bedingt geeignet
Kunststoff:
bedingt geeignet
Holz:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784848978
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40mm k40, fächerbürste, fächerbürste forum, Schleifer, FÄCHERSCHLEIFER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 7,22*
Lager 260
242
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,26*
€ 9,80*
ab € 5,17*
€ 7,47*
€ 9,80*
ab € 5,18*
€ 7,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.