Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233901010, Schleifmopteller 12 Grad 115mm K 40 gew. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619806
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784864442
EAN/GTIN:
     4317784864442
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233901010, Fächerschleifscheibe, 12° gewölbt , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Ø:
115 mm
Körnung:
40
Ausführung:
12° gewölbt
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784864442
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Schleif-Mopteller, SCHLEIFMOPTELLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
146
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,48*
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 2,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.