Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250219050, Gradmesser m.Schiene 100/150 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619734
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858441
EAN/GTIN:
     4317784858441
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser 100 x 150 mm
gradmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250219050, Gradmesser, verschiebbar , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus Stahl , Offener, halbrunder Bogen , Inder Länge verstellbare Schiene , Skala blendfrei matt verchromt , Zum Messen von Winkelgraden 10° bis 170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Gradbogen:
100 mm
Schenkellänge:
150 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784858441
Weitere Suchbegriffe: forum gradmesser, Schiene, GRADMESSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 28,00*
Lager 260
31
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 28,11*
€ 4,80*
ab € 20,84*
€ 29,09*
€ 4,80*
ab € 20,85*
€ 29,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.