Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242701022, 6kt-Schlüssel DIN911 2 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619417
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784845830
EAN/GTIN:
     4317784845830
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242701022, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , ISO 2936 K(DIN 911) , Vernickelt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge:
52 x 18 mm
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784845830
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3379
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,185*
€ 9,80*
ab € 0,1145*
€ 0,1895*
€ 9,80*
ab € 0,1145*
€ 0,1895*
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,354*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.