Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242701010, 6kt-Schlüssel DIN911 0,7mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619413
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784845793
EAN/GTIN:
     4317784845793
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242701010, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, FORUM , Vernickelt , Chrom-Vanadium-Stahl , ISO 2936 K(DIN 911) , Manganphosphatiert, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Schlüsselweite:
0,7* mm
Schenkellänge:
33 x 7 mm
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784845793
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,2475*
€ 0,3975*
€ 9,80*
ab € 0,2475*
€ 0,3975*
Lager 260
172
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.