Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222405017, Stichsägeblatt T 218 A FORUM VE à 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619323
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841368
EAN/GTIN:
     4317784841368
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblätter forum
stichsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222405017, Stichsägeblatt für Metall, kurviger, feiner Schnitt, FORUM , Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch,DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Bosch-Nr.:
T 218 A
Sägeblattqualität:
HSS
Gesamtlänge:
92 mm
Zahnteilung:
1,11,5 mm
Bleche:
13 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784841368
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblätter, STICHSÄGEBLATT, Stichsägeblatt-Satz, Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
40
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,88*
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,97*
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 6,04*
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 6,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.