| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619301 Herst.-Nr.: 4317784859172 EAN/GTIN: 4317784859172 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250402022, Stahlmaßstab, 1/2 mm-Teilung Oberkante, biegsam, FORUM , Rostfreier Federbandstahl , Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen , Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen , Gerundete Kanten , EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) , 1/1-mm-Teilung unten, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 17 GRAMM | Länge: | 300 mm | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,5 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859172 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab 300mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, Stahlmassstab, BIEGSAMER |
| | |
| |