Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234514022, Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K120 Korund FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618465
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784864350
EAN/GTIN:
     4317784864350
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234514022, Klett-Schleifscheibe , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Zum Schleifen in der Holz- und Metallbearbeitung und für Spachtelschliff geeignet, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Ø:
115 mm
Körnung:
120
Stahl:
geeignet
Alu, NE-Metall:
geeignet
Kunststoff:
geeignet
Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784864350
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,1276*
€ 0,2318*
Lager 260
983
€ 4,95*
ab € 0,143*
€ 0,239*
€ 9,80*
ab € 0,146*
€ 0,244*
€ 9,80*
ab € 0,145*
€ 0,244*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.