Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234203010, Dia.-Trennsch.Laser. 115x22,2x2,3mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618287
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784862080
EAN/GTIN:
     4317784862080
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234203010, Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt , Hohe Standzeit , Trockenschnitt für Winkelschleifer , Für Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Ø x Bohrung:
115 x 22,23 mm
Segmentgröße H x B:
10 x 2,3 mm
max. Drehzahl:
16600 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784862080
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,71*
€ 20,85*
Lager 260
20
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,95*
€ 4,80*
ab € 15,22*
€ 21,85*
€ 4,80*
ab € 15,19*
€ 21,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.