Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213002016, Handreibahle D206B HSS 3,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617360
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812719
EAN/GTIN:
     4317784812719
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213002016, Handreibahle, zylindrischer Schaft , HSS , DIN 206 B , Linksspirale 7° , Langer, konischer Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge) , Ungleiche Zahnteilung , Schaft zylindrisch mit Vierkant , Bohrungstoleranzfeld H7 Hinweis: Wegen des langen, konischen Anschnittes – nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Ø:
3 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Gesamtlänge:
62 mm
4-kant:
2,1 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 206-B
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812719
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 3mm, din 206, Reibahlen, HANDREIBAHLE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 13,09*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,14*
€ 9,80*
ab € 9,56*
€ 13,50*
€ 9,80*
ab € 9,56*
€ 13,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.