Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216006212, Drehfutterschlüssel 12mm Innenvierkant AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-616553
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41897
EAN/GTIN:
     4020772041892
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216006212, Innenvierkant-Schlüssel , Aus Spezialstahl , Schaft und Drehstift gehärtet , Im Brünierton angelassen , Drehstift eingepresst , DIN 904,905 und DIN 904L, Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
870 GRAMM
Vierkant:
12 mm
Länge:
100 mm
Marke:
AMF
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
41897
Weitere Suchbegriffe: Vierkantaufsteckschlüssel, drehstifte 200mm, drehfutterschlüssel, drehfutterschlüssel 12mm, 3060, DREHFUTTERSCHLÜSSEL, 4020772041892, 1489850
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 28,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,92*
€ 28,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 29,33*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 21,26*
€ 29,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.