Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243318037, Pinzette Präzision rostfrei Sichelform 120mmKNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-615916
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 32 29
EAN/GTIN:
     4003773054818
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243318037, Präzisions-Pinzette, nadelspitze Form , Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Modell:
92 32 29
Spitzen:
gewinkelt, spitz, 0,3 mm breit
Greifflächen:
glatt
Oberfläche:
blendfrei mattiert
Eigenschaften:
rostfrei, antimagnetisch
Länge:
120 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 32 29
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, QR4028371, PRÄZISIONS-PINZETTE, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, 4003773054818, 1499637, 9232/29, 92 32 29, 738842
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,91*
€ 13,75*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 13,79*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 14,37*
1
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 14,43*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.