| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-615841 Herst.-Nr.: 460897 EAN/GTIN: 4030884608975 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243319103, Teleskop-Suchspiegel, rund , Verchromt , Kunststoffgriff , Ausziehbarer Teleskopschaft , Spiegel mit Metalleinfassung , Spiegel ist auf einem drehbaren Gelenk aufgeschraubt, Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 195 GRAMM | Länge: | 240680 mm | Ø: | 30 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 30mm, inspektionsspiegel, TELESKOPSUCHSPIEGEL, 460897, 4030884608975, 1148694, 1493857 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,43* | € 9,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,42* | € 9,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,49* | € 9,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,46* | € 10,09* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|